Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtkappe, Geeignet für - NAC3FPX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406758
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     SCNAC-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Dichtkappe, Typ=SCNAC-03, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Aufnahmeschaft=Kappe, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=NAC3FPX, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,56*
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,60*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NAC3FPX-ST-TOP
ab € 8,56*
Zubehör
Neutrik
NAC3FPX-TOP
ab € 4,62*
Zubehör
Neutrik
NAC3FPX-WOT-TOP
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.