Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NAC3FPX-TOP Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NAC3FPX-TOP Drahtverbinder Schwarz
Neutrik NAC3FPX-TOP Drahtverbinder Schwarz
Neutrik NAC3FPX-TOP Drahtverbinder Schwarz
Neutrik NAC3FPX-TOP Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70446520
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3FPX-TOP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
Leistungsstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Technische Details
Verbindungstyp
Straight
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Edelstahl
AWG Kabelgröße
12
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kerngröße
2.5 mm²
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
UL498, ENEC, IEC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NAC3MX-W-TOP
ab € 5,36*
Zubehör
Neutrik
SCNAC-03
ab € 1,29*
Zubehör
Neutrik
HTLACB
ab € 55,53*
Zubehör
Neutrik
HTLACA
ab € 48,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.