Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Sensor, Empfänger 8V 11mA IP66 / IP67 MOFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407372
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     MOFR-M12-5
EAN/GTIN:
     5709870170909
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optischer Sensor, Empfänger, Typ=MOFR-M12-5, Betriebsspannung, max.=8 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=12 mm, Höhe=12 mm, Laststrom=11 mA, Länge=42 mm, Anschlussart=Kabel, 15 m, Schutzart=IP66 IP67, Sensorart=Einweglicht-Sensor, Serien=MOFR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LT
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
364 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
364 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 52,59*
€ 70,81*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,47*
€ 73,67*
Lager 115
Frei Haus
ab € 55,99*
€ 78,27*
€ 6,90*
ab € 58,43*
€ 79,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,37*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.