Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter-Aktor, 3 Positionen Rastend Schlüsselschalter Metallic IP65 EAO 04-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407672
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.113.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsselschalter-Aktor, 3 Positionen, Typ=704.113.0, Aussendurchmesser=29 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Höhe=-888, Länge=51 mm, Art des Betätigers=Schlüsselschalter, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Metallic, Geeignet für=EAO 04-Serie, Gehäusematerial=Aluminium, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
79 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, drehschalter 3 stufen, Schlüsselschalter-Aktor, 3 Positionen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 65,31*
€ 6,90*
ab € 39,40*
€ 77,08*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 59,86*
€ 80,96*
€ 8,95*
ab € 63,80*
€ 84,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.