| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-704.113.0 Herst.-Nr.: 704.113.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: EAO Betriebstemperatur: -40...55°C Dichtheitsklasse: IP65 Montageabmessungen: Ø22,3mm Schalter-Typ: Drehschalter mit Schlüssel Anzahl stabiler Positionen: 3 Beleuchtung: Fehlen Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift Tastenfarbe: silber Schaltereigenschaften: Schlüssel in jeder Position entnehmbar Schalterstandard: 22mm Schalterform: hervorstehend Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich. Passendes Zubehör: 704.900.1;704.900.2;704.900.3;704.900.4;704.900.5;704.901.1;704.901.2;704.901.3;704.901.4;704.901.5;704.910.1;704.910.2;704.910.3;704.910.4;704.910.5;704.911.1;704.911.2;704.911.3;704.911.4;704.911.5 Herstellerserie: OptoHiT Anzahl Positionen: 3 #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | EAO: | EAO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,83* | € 65,48* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,57* | € 77,56* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 59,20* | € 79,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 60,22* | € 81,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|