Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschaltelement, 1 Öffner, 10A, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407708
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.910.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Tastschaltelement, Typ=704.910.2, Schaltspannung – AC=500 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=EAO 04-Serie, Kontaktkonfiguration=1 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Tastschaltelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,52*
€ 9,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 11,57*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 11,96*
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 14,14*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,78*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.