Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Female, vergoldet, 1 ... 1.5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407868
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     PM16S1416S32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=PM16S1416S32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,49*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,23*
€ 2,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anderson Power Products
110G9
ab € 0,23*
Zubehör
Anderson Power Products
110G9-BK
ab € 0,0988*
Zubehör
Anderson Power Products
1309G3
ab € 273,37*
Zubehör
Anderson Power Products
1309G4
ab € 275,36*
Zubehör
Anderson Power Products
1309G8
ab € 496,25*
Zubehör
Anderson Power Products
1327G6-BK
ab € 0,326*
Zubehör
Anderson Power Products
134G1
ab € 6,12*
Zubehör
Anderson Power Products
3-5074P3
ab € 3,34*
Zubehör
Anderson Power Products
4827G6
ab € 0,872*
Zubehör
Anderson Power Products
5648-BK
ab € 2,55*
Zubehör
Anderson Power Products
5905-BK
ab € 3,50*
Zubehör
Anderson Power Products
5910-BK
ab € 1,23*
Zubehör
Anderson Power Products
5912-BK
ab € 1,46*
Zubehör
Anderson Power Products
6350
ab € 9,45*
Zubehör
Anderson Power Products
990G1
ab € 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.