Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
ANDERSON POWER PRODUCTS 134G1 DUST COVER, FOR USE WITH:ANDERSON POWER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1230249
Hersteller:
Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
134G1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Produktpalette:
SB® Series
Zur Verwendung mit:
Anderson Power SB50 Series Connectors
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Art des Zubehörs:
Dust Cover
Steckverbindermaterial:
Thermoplastic Body
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Staubschutzkappen & -abdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
abdeckungen
,
Staubschutzkappen
,
Steckverbinder
,
Werkzeuge
,
ANDERSON POWER PRODUCTS
,
134G1
,
1230249
,
123-0249
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 6,12*
€ 12,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,97*
€ 14,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1307-BK CONTACT, 6AWG, CRIMP, Product Range:Powe
Anderson Power Products
1307-BK
ab € 0,91*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1309G4 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Ratchet, For
Anderson Power Products
1309G4
ab € 275,36*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5953-BK CONTACT, 12-10AWG, CRIMP, Product Range:
Anderson Power Products
5953-BK
ab € 0,866*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 906-BK PLUG AND SOCKET CONNECTOR HOUSING, Produ
Anderson Power Products
906-BK
ab € 7,13*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 992G2-BK PLUG/RCPT HOUSING, 2POS, PC, BLACK, Prod
Anderson Power Products
992G2-BK
ab € 1,77*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 992G4-BK PLUG/RCPT HOUSING, 2POS, PC, BLUE, Produ
Anderson Power Products
992G4-BK
ab € 1,72*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 992G5-BK PLUG/RCPT HOUSING, 2POS, PC, YEL, Produc
Anderson Power Products
992G5-BK
ab € 1,92*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 992G7-BK PLUG/RCPT HOUSING, 2POS, PC, ORANGE, Pro
Anderson Power Products
992G7-BK
ab € 1,91*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS SBS50BLU-BK PLUG/RCPT HOUSING, 2POS, PC, BLUE, Produ
Anderson Power Products
SBS50BLU-BK
ab € 2,62*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS SBS50GRA-BK PLUG/RCPT HOUSING, 2POS, PC, GREY, Produ
Anderson Power Products
SBS50GRA-BK
ab € 2,45*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS SBS75GBLK-BK PLUG/RCPT HOUSING, 2POS, PC, BLACK, Prod
Anderson Power Products
SBS75GBLK-BK
ab € 4,31*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS SBS75XBLK-BK PLUG/RCPT HOUSING, 2POS, PC, BLACK, Prod
Anderson Power Products
SBS75XBLK-BK
ab € 3,65*
Zubehör
Crimpkontakt, Female, vergoldet, 0.5 ... 0.75mm²
Anderson Power Products
PM16S2024S32
ab € 0,94*
Zubehör
Crimpkontakt, Female, vergoldet, 1 ... 0.75mm²
Anderson Power Products
PM16S1620S32
ab € 1,13*
Zubehör
Crimpkontakt, Female, vergoldet, 1 ... 1.5mm²
Anderson Power Products
PM16S1416S32
ab € 1,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen