Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
Crimpkontakt, Female, vergoldet, 1 ... 0.75mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30407870
Hersteller:
Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
PM16S1620S32
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=PM16S1620S32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
... >
Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinderkontakte
Weitere Suchbegriffe:
Crimpkontakt
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,13*
€ 2,59*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 3,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 110G9 RETAINING PIN, POWERPOLE PAK RECEPTACLE
Anderson Power Products
110G9
ab € 0,23*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 110G9-BK RETAINING PIN, POWER CONNECTOR, Accessor
Anderson Power Products
110G9-BK
ab € 0,0988*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1309G3 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Ratchet, For
Anderson Power Products
1309G3
ab € 273,37*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1309G4 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Ratchet, For
Anderson Power Products
1309G4
ab € 275,36*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1309G8 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Hand, For Us
Anderson Power Products
1309G8
ab € 496,25*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G6-BK CONNECTOR HOUSING, 1 POSITION, BLACK, Pr
Anderson Power Products
1327G6-BK
ab € 0,326*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 134G1 DUST COVER, FOR USE WITH:ANDERSON POWER
Anderson Power Products
134G1
ab € 6,12*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 3-5074P3 HANDLE, RED, HOUSING CONNECTOR, Accessor
Anderson Power Products
3-5074P3
ab € 3,34*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 4827G6 PLUG & SOCKET CONNECTOR, PLUG, 4 POSITIO
Anderson Power Products
4827G6
ab € 0,872*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5648-BK BUSHING, 1/0 CONTACT & 10 AWG WIRE, Acce
Anderson Power Products
5648-BK
ab € 2,55*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5905-BK FASTENER, STEEL, YELLOW, 31.8 MM, Cable
Anderson Power Products
5905-BK
ab € 3,50*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5910-BK REDUCING BUSHING, HOUSING CONNECTOR, Acc
Anderson Power Products
5910-BK
ab € 1,23*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5912-BK REDUCING BUSHING, HOUSING CONNECTOR, Acc
Anderson Power Products
5912-BK
ab € 1,46*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 6350 CONNECTOR, HOUSING, 2 POSITION, Product
Anderson Power Products
6350
ab € 9,45*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS SBS50BLU-BK PLUG/RCPT HOUSING, 2POS, PC, BLUE, Produ
Anderson Power Products
SBS50BLU-BK
ab € 2,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen