| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30411693 Herst.-Nr.: GIOKX SIZE 9 EAN/GTIN: 5010699859600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzhandschuhe, schnittbeständig, Typ=GIOKX SIZE 9, Länge=-999, ESD-sicher=Nein, Handschuhfarbe=Schwarz / Grün, Handschuhgrösse=9, Handschuhmaterial=Nitril, Waschbar=Ja, Oberflächenwiderstand=-999 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 585 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe gr. 9, antistatik handschuhe, nitrilhandschuh schwarz, Schutzhandschuhe, schnittbeständig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |