Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RoBust LED-Arbeitsleuchte, LED, 5000lm, 50W, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411742
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     145742
EAN/GTIN:
     8714681457429
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
RoBust LED-Arbeitsleuchte, Typ=145742, Energieklasse=E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
290 mm
Nettogewicht:
3150 g
Tiefe:
365 mm
Bruttogewicht:
3150 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,60*
€ 126,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 136,72*
€ 170,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.