Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdruckmessgerät und Anemometer, USB, 80 m/s, 0 ... 50mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411803
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HD350
EAN/GTIN:
     793950103500
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Differenzdruckmessgerät und Anemometer, USB, 80 m/s, Typ=HD350, Druckauflösung=0.1 mbar, Druckmessbereich max.=50 mbar, Druckmessbereich min.=0 bar, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Druckgenauigkeit=0.5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
2900 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
2900 g
Breite:
355 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026802000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,16*
€ 297,69*
€ 6,90*
ab € 256,61*
€ 300,17*
Frei Haus
ab € 263,40*
€ 307,63*
Lager 115
Frei Haus
ab € 293,14*
€ 336,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,49*
€ 400,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,37*
€ 395,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,90*
€ 375,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,60*
€ 363,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,14*
€ 348,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.