Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Spritzschutz für automatischen Spitzenreiniger WTAC100, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30412780
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WATCSG
EAN/GTIN:
     4003019447244
Suchbegriffe:
Silikon-Spritzschutz für automatisc...
Silikon-Spritzschutz für automatischen Spitzenreiniger WTAC100, 2 Stück, Typ=WATCSG, Geeignet für=WATC100M WATC100F
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
9603500000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,42*
€ 47,91*
€ 6,90*
ab € 36,01*
€ 47,92*
€ 8,95*
ab € 34,81*
€ 47,96*
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,96*
€ 51,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 42,80*
€ 57,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.