Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WATCSG Spritzschutz 2 Stück (L x B x H) 42 x 37 x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V919003
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WATCSG
EAN/GTIN:
     4003019447244
Suchbegriffe:
Weller
Lötzubehör

Lieferumfang:
1x Silikonspritzschutz, schwarz
1x Silikonspritzschutz, grau
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Länge:
42 mm
Breite:
37 mm
Gewicht:
12 g
Mengenangaben:
2 Stück
Kategorie:
Spritzschutz
Temperaturbereich:
-10 °C bis +45 °C
Produkt-Art:
Spritzschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,42*
€ 47,91*
€ 6,90*
ab € 36,01*
€ 47,92*
€ 8,95*
ab € 34,81*
€ 47,96*
Frei Haus
ab € 34,96*
€ 51,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 42,80*
€ 57,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.