Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Drossel 415uH, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413369
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-185
EAN/GTIN:
     7613441074085
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Ringkern-Drossel, Typ=TCK-185, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=10 mm, Induktivität=415 µH, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=5 mΩ, Nennstrom=16 A, Pins=2, Testfrequenz=100 kHz, Anschlussart=Printstifte, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=TCK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: Ringkern-Drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.