Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis für Modul-Compete 50 Signalsäulen, NPT 1/2", weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413477
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     915815900
EAN/GTIN:
     9010082068868
Suchbegriffe:
Basis für Modul-Compete 50 Signalsä...
Basis für Modul-Compete 50 Signalsäulen, NPT 1/2", weiss, Typ=915815900, Betriebsspannung, max.=-999, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=Modul-Compete 50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
84 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,07*
€ 45,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,95*
€ 48,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,59*
€ 56,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.