Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IO-Link-Rohrbasis für Modul-Perfect 50, 24 V, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413479
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     915842742
EAN/GTIN:
     9010082070564
Suchbegriffe:
IO-Link-Rohrbasis für Modul-Perfect...
IO-Link-Rohrbasis für Modul-Perfect 50, 24 V, weiss, Typ=915842742, Alternative (Alias)=CT5KR1IO, Betriebsspannung, max.=-999, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=Modul-Compete 50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
170 mm
Nettogewicht:
152 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
152 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,91*
€ 101,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,07*
€ 107,23*
Lager 115
Frei Haus
ab € 91,78*
€ 125,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.