Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler, DIP-4W, 35V, 50 ... 600%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413820
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     140817143000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
Schalttransistor
Transistor
Optokoppler, Typ=140817143000, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=5 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=35 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=200 mV, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=600 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=50 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=DIP-4W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541490000
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, fototransistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2047*
€ 0,3653*
2 Tage
635
5
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,454*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3653*
€ 0,43471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,653* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.