Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Abschlusswiderstand, N-Typ, Messing, Stecker, Gerade, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30418921
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     65002_N-50-1/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
HF-Abschlusswiderstand, Typ=65002_N-50-1/133_NE, Frequenz, max.=18 GHz, Impedanz=50 Ω, Nennleistung=2 W, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=N-Typ, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: HF-Abschlusswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.