Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh, Nicht isoliert, 16 ... 16mm², M6, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30419874
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8417617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Kabelschuh, Typ=8417617, Alternative (Alias)=8417617, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelschuh-Innendurchmesser=6.5 mm, Kabelschuhbreite=11 mm, Kabelschuhlänge=30.7 mm, Querschnitt AWG max.=6 AWG, Querschnitt AWG min.=6 AWG, Querschnitt, max.=16 mm², Querschnitt, min.=16 mm², Ausrichtung der Crimpkontakte=Gerade, Isolation=Nicht isoliert, Kabelschuhanschluss=Geschlossenes Ende, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,3138*
€ 0,4238*
100
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4238*
€ 0,50432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3938*
€ 0,46862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3838*
€ 0,45672
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3738*
€ 0,44482
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3138*
€ 0,37342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
445891
€ 199,02*
Zubehör
RS Pro
2414726
€ 128,70*
Zubehör
RS Pro
2414710
€ 570,92*
Zubehör
RS Pro
445611
€ 156,99*
Zubehör
RS Pro
445885
€ 1.389,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.