Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Crimp-Matrizensatz, 6mm² / 95mm² max., Typ Anschluss, Unisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Crimp-Matrizensatz, 6mm² / 95mm² max., Typ Anschluss, Unisoliert
RS PRO Crimp-Matrizensatz, 6mm² / 95mm² max., Typ Anschluss, Unisoliert
RS PRO Crimp-Matrizensatz, 6mm² / 95mm² max., Typ Anschluss, Unisoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-2414726
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2414726
EAN/GTIN:
     5056111966112
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = Anschluss
Minimale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 95mm²
Klemmenisolation = Unisoliert

Crimp-Matrizensatz von RS Pro, TerminalDiese RS Pro Terminal mit Crimp-Matrizen Es hat ein einfaches Design, das das Halten und Verbinden Ihrer Drähte einfach macht und Ihnen ein starkes Signal für Ihre Datenübertragung gibt. Dieser Crimp-Matrizensatz ist für die Drahtgrößen 6 mmmm2, 10 mm2, 70 mm2 und 95 mm2 geeignet. Es verfügt über eine nicht isolierte Terminal für das Crimpen von Drähten und erleichtert die Befestigung Ihres Steckverbinders. Diese Crimpzange ist Teil einer größeren RS Pro Serie, die verschiedene Größen bietet, je nach Ihren Kabel- und Kabelanforderungen. Sie werden häufig zur Verbindung eines Steckverbinders mit einem Kabel für schnelle und langlebige elektrische Verbindungen verwendet und werden typischerweise in der Metallverarbeitung eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Crimp-Matrizensatz mit nicht isolierter Klemme Terminal • Geeignet für Drahtgrößen von 6 mm2, 10 mm2, 70 mm2 und 95 mm2RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Anschluss
Minimale Drahtgröße mm2:
6mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
95mm²
Klemmenisolation:
Unisoliert
Weitere Suchbegriffe: 2414726, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, RS PRO, 24C6107095, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2414710
ab € 564,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.