Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, 14W, 24V, 4100K, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420005
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TF300-G1-840-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Modul, Typ=TF300-G1-840-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=4100 K, Höhe=1.5 mm, Lichtstrom=370 lm, Länge=5 m, Nennleistung=14 W, Spannung=24 V, Wellenlänge=-999, Energieklasse=E, Lebensdauer=50000 h, Lichtfarbe=Weiss, Schutzart=IP00, Stromart=DC, Serie=TEC FLEX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
111 g
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
111 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539510000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 64,54*
€ 90,05*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 103,80*
Frei Haus
ab € 74,52*
€ 108,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1500-001.
ab € 19,07*
Zubehör
Osram
OT DIM
ab € 54,55*
Zubehör
Osram
OTI-DALI-DIM-1-4CH-D
ab € 48,58*
Zubehör
Osram
OT DMX RGBW DIM
ab € 182,89*
Zubehör
Osram
ELEMENT-180/220-240/24-G2
ab € 36,43*
Zubehör
Osram
OT-BLE-DIM
ab € 166,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.