Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, 14W, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420023
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TFP300-G1-840-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Modul, Typ=TFP300-G1-840-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=360 lm, Länge=5 m, Nennleistung=14 W, Spannung=24 V, Wellenlänge=-999, Energieklasse=E, Lebensdauer=50000 h, Schutzart=IP66, Stromart=DC, Serie=TEC FLEX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
409 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
409 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539510000
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 132,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,10*
€ 145,12*
42 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 502,02*
€ 622,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1500-001.
ab € 19,07*
Zubehör
Osram
OT DIM
ab € 54,55*
Zubehör
Osram
OTI-DALI-DIM-1-4CH-D
ab € 48,58*
Zubehör
Osram
OT DMX RGBW DIM
ab € 182,89*
Zubehör
Osram
ELEMENT-120/220-240/24-G2
ab € 26,74*
Zubehör
Osram
OT-BLE-DIM
ab € 166,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.