Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelfühler, USB-C, Einstechen, NTC, -50 ... 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420952
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0615 2211
EAN/GTIN:
     4029547026386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittel-Thermometer
Lebensmittelfühler
Lebensmittelthermometer
Oberflächenfühler
Lebensmittelfühler, USB-C, Typ=0615 2211, Durchmesser=3 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=115 mm, Messtemperatur max.=150 °C, Messtemperatur min.=-50 °C, Reaktionszeit=8 s, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=Testo 110, Sondenkonfiguration=Einstechen, Temperatursensor=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
127 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
127 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: oberflächenfühler testo, lebensmittel thermometer, Lebensmittelfühler, USB-C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 106,09*
€ 129,68*
Frei Haus
ab € 103,49*
€ 129,77*
€ 8,50*
ab € 109,81*
€ 133,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 115,68*
€ 141,72*
Lager 115
Frei Haus
ab € 120,52*
€ 146,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 120,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.