Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Milliohm-Messgerät, RS232C / USB / GPIB, 0Ohm ... 5MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420965
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225156
EAN/GTIN:
     5056112289340
Suchbegriffe:
Ohmmeter
rs pro ohmmeter
ohmmeter
Milliohm-Messgerät, RS232C / USB / GPIB, Typ=1225156, Alternative (Alias)=RM-805, Anzahl Drahtverbindungen=4, Auflösung Widerstand=1 µΩ, Prüfstrom=1 A, Widerstandsmessbereich max.=5 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=0 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Power cord Test leads Manual Quick start guide, Messgerätetyp=Widerstandsmessgerät, Stromversorgung=100 ... 240 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
195 mm
Nettogewicht:
4500 g
Tiefe:
385 mm
Bruttogewicht:
4500 g
Breite:
310 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030390000
Weitere Suchbegriffe: Milliohm-Messgerät, RS232C / USB / GPIB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.027,99*
€ 1.115,81*
Frei Haus
ab € 1.106,48*
€ 1.225,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,81*
€ 1.327,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,22*
€ 1.308,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,45*
€ 1.271,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,55*
€ 1.246,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,99*
€ 1.223,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.