Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionaler PV-Prüf- und Analysegerätesatz, 20A, 999MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30421385
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-SMFT-1000/LITE
EAN/GTIN:
     195112127940
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
pv-installationstester fluke
Multifunktionaler PV-Prüf- und Analysegerätesatz, Typ=FLK-SMFT-1000/LITE, Strommessbereich max.=20 A, Strommessbereich min.=0 A MΩ, Widerstandsmessbereich min.=200 kΩ, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=6x AA, Inhalt=Carrying Strap C1600 - Hard Carrying Case Zero Adapter TL1000 - Test Leads TL1000-MC4 - Test Leads, Messfunktionen=Voltage Current Tolerance Insulation Resistance Earthing Resistance Protective Conductor Resistance, Serien=SMFT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
280 mm
Nettogewicht:
427 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
2500 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030320000
Weitere Suchbegriffe: pv installationstester, Multifunktionaler PV-Prüf- und Analysegerätesatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.655,69*
€ 2.869,96*
Frei Haus
ab € 2.516,42*
€ 2.870,85*
€ 6,90*
ab € 2.655,74*
€ 2.872,63*
Frei Haus
ab € 2.671,22*
€ 2.876,60*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.845,48*
€ 3.064,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.064,98*
€ 3.647,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.027,70*
€ 3.602,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.920,04*
€ 3.474,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.868,41*
€ 3.413,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.845,48*
€ 3.386,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
5279986
ab € 441,45*
Sonstiges
Fluke
5279973
ab € 70,93*
Sonstiges
Fluke
5310755
ab € 236,02*
Sonstiges
Fluke
5280031
ab € 110,73*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-ADV
ab € 338,22*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-ADV-M10
ab € 3.242,20*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-ADV-M5
ab € 1.450,25*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-CD
ab € 34,09*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-LITE
ab € 211,36*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-LITE-M5
ab € 904,12*
Sonstiges
Fluke
5280054
ab € 18,31*
Sonstiges
Fluke
5437576
ab € 454,58*
Sonstiges
Fluke
5437583
ab € 1.427,40*
Sonstiges
Fluke
5227203
ab € 314,42*
Sonstiges
Fluke
5311944
ab € 109,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.