Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, 1.5V, 900mAh, N, Alkali, Standard, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30424512
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7492623
EAN/GTIN:
     5056112118978
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Primärbatterie, Typ=7492623, Durchmesser=12 mm, Höhe=30 mm, Kapazität=900 mAh, Spannung=1.5 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=N, IEC-Code=LR1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506101800
Weitere Suchbegriffe: N Lady Batterie, batterie am5, Primärbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,258*
€ 1,524*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 13,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,913* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.