Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Satz 1557/35 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil ∙ 35-teilig ∙ E6 – E24 ∙ T8 – T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1557/35
1557/35
1557/35
1557/35
Artikel-Nr.:
     1156-1557/35
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1557/35
EAN/GTIN:
     4000896239887
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 35
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
1/2 | 1/2 Zoll | 1/2" | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks | Halbzoll | Viertelzoll | Außensechsrund
Schluesselworte:
Nusskasten | Knarrenkasten | Steckschlüssel Satz | Ratschenkasten | TORX Schraubwerkzeug | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank | Werkzeug Satz / Sortiment | 1/2 | 1/2 Zoll | 1/2" | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks | Halbzoll | Viertelzoll | Außensechsrund | 1557/35
hz-class Hauptklasse:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
35
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Satz TORX®
Produktgruppe:
1557-Satz
Abtrieb:
Außen TORX® Profil | Innen TORX® Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Länge:
355 mm
Abmessungen / Länge:
355 mm x 235 mm x 65 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Lieferumfang:
850-E5 | 850-E6 | 850-E7 | 850-E8 | 850-E10 | 850-E11 | 850-E12 | 8502-T8 | 8502-T9 | 8502-T10 | 8502-T15 | 8502-T20 | 8502-T25 | 8502-T27 | 8502-T30 | 8502-T40 | 900-E12 | 900-E14 | 900-E16 | 900-E18 | 900-E20 | 900-E24 | 992-T20 | 992-T25 | 992-T27 | 992-T30 | 992-T40 | 992-T45 | 992-T50 | 992-T55 | 992-T60 | 992SLG-T30 | 992SLG-T40 | 992SLG-T45 | 992SLG-T50
Produktempfehlung:
163-53/75 | 2240N/51 | 953SPC | 880G-E/4 | 916HP | 2116LG/8H | 811EL-T/7
Ersatzteil:
163-587L | 165-L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, knarrenkasten 35-teilig, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 224,10*
€ 258,56*
6 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,89*
€ 259,97*
Lager 1156
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 227,66*
€ 261,37*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,08*
€ 264,94*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 231,51*
€ 265,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.