Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kabeltrommel 161N-3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
161N-3D
161N-3D
161N-3D;161N-3D/2
Artikel-Nr.:
     1156-161N-3D
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     161N-3D
EAN/GTIN:
     4000896237517
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel
  • Kabeltrommel ohne Halter
  • Zusätzlicher Halter 161N-3 HL zur Montage an u.a. Werkstattwagen notwendig
  • Für Werkstattwagen HAZET Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D und Werkbank 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Kabellänge: 10 m
  • Kabelqualität: H07RN-F 3G1,5
  • 230 Volt Schutzkontaktstecker
  • 4 Steckdosen 230 Volt ∙ 16 Ampere, maximal 3500 Watt
  • Thermoschalter
Weitere Informationen:
CrossReference:
161-3D | 4000896048878
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Kabeltrommel | Verlängerung | Kabelaufroller
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Kabeltrommel | Verlängerung | Kabelaufroller | 161-3D | 4000896048878 | 161N-3D
Vorgänger-Artikelnummer:
161-3D | 4000896048878
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Bezeichnung Produktgruppe:
Zubehör ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
161N-Z
Zubehör:
161N-3HL
Verwendung:
167-3S | 177-7/217 | 177-6 | 177-7 | 178N-7/147 | 178N-7/204 | 178N-10 | 178N-7 | 179N-7/137 | 179N-7/220 | 179N-8-2700/296 | 179N-8-RAL7021/300 | 179N-6 | 179N-7 | 179N-7-RAL3020 | 179N-7-RAL9005 | 179N-8 | 179N-8-RAL7021 | 179N-9 | 179NT-8-RAL7016/2 | 179NT-8-RAL7016 | 179NX-7/137 | 179NX-7/65ALU | 179NX-7/70KV | 179NX-8/244 | 179NX-8/252 | 179NX-6 | 179NX-7 | 179NX-7-RAL3020 | 179NX-8 | 179NXL-7/265 | 179NXL-8/317 | 179NXL-8-VW/243 | 179NXL-8/321 | 179NXL-6 | 179NXL-7 | 179NXL-8 | 179NXL-8-VW | 179NXXL-7/340 | 179NXXL-7/342 | 179NXXL-8/378 | 179NXXL-7 | 179NXXL-8 | 177W-7/169 | 177W-6 | 177W-7 | 179NW-7/230 | 179NW-8/244 | 179NW-7 | 179NW-8
Produktempfehlung:
163-522X50 | 161-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Type EF 2Pin (Schukostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Kabelbox,Automatik-Kabelaufroller,Caravankabelbox,Caravankabeltrommel,Gummi-Kabeltrommel,Rasenmähertrommel,Tragbare Kabeltrommel,Verlängerungskabelbox,Kabelaufroller,Kabeltrommel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,10*
€ 69,40*
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 55,13*
€ 69,43*
5 Tage
20
€ 5,90*
ab € 56,01*
€ 70,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,02*
€ 72,71*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 87,39*
€ 106,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.