Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Lenkrolle 172-011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
172-011
172-011
Artikel-Nr.:
     1156-172-011
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     172-011
EAN/GTIN:
     4000896005550
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
hazet lenkrolle
  • Lenkrolle ∙ ⌀ 125 mm ∙ mit Feststeller ∙ komplett
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 172HD
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.43 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Einzel- und Ersatzteile | 172-011
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Ersatzteil ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
172-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
1.43 kg
Produktempfehlung:
606N/12 | 177-7 | 179NW-8/244 | 197-3 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Räder und Rollen,Doppelrollen,Kugelrollen,Lenkrollen,Rollenlexikon,Doppel-Bockrollen,Doppel-Lenkrollen,Lenkrolle,Doppellenkrolle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 30,30*
€ 39,74*
7 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 30,49*
€ 40,03*
Lager 1156
3
1
€ 6,90*
ab € 30,77*
€ 40,36*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,32*
€ 41,15*
1
€ 4,90*
ab € 31,56*
€ 42,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.