Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kugelgelenk Abzieher 1779-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1779-22
1779-22
Artikel-Nr.:
     1156-1779-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1779-22
EAN/GTIN:
     4000896141654
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Lenkhebeln, Spurstangen, Achsschenkeln, Stabilisatoren etc.

  • Spannbereich: 50 – 80 mm
  • Gabeltiefe: 35 mm
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.75 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
1.74/2
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
<p>Kugelgelenkabzieher</p><p>Kugelgelenk Abzieher</p> | <p>Kugelkopfabzieher</p><p>Kugelkopf Abzieher</p> | Ausdrücker | Abdrücker | Kugelgelenk | Abzieher
Schluesselworte:
Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube | Abzieh-Werkzeug-Programm | Kugelgelenk-Abzieher | <p>Kugelgelenkabzieher</p><p>Kugelgelenk Abzieher</p> | <p>Kugelkopfabzieher</p><p>Kugelkopf Abzieher</p> | Ausdrücker | Abdrücker | Kugelgelenk | Abzieher | 1.74/2 | 1779-22 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF | Aktiv
Spannbereich rund max:
80 mm
Spannbereich rund min:
50 mm
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Kugelgelenk Abzieher
Produktgruppe:
1779
Netto-Gewicht (kg):
1.75 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Maulöffnung (a) mm:
20
Produktempfehlung:
1790-7 | 1779-37 | 4912-1 | 1790-3 | 4912-5N
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Ausdrücker (Werkzeug), Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-ausdrücker hazet, gelenkbolzen ausdrücker, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,54*
€ 171,80*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 143,08*
€ 172,03*
6 Tage
20
€ 4,90*
ab € 145,33*
€ 174,65*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 147,21*
€ 176,72*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 150,29*
€ 180,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.