Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kugelgelenk Abzieher 1779-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1779-55
1779-55
Artikel-Nr.:
     1156-1779-55
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1779-55
EAN/GTIN:
     4000896136407
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen, Stabilisatoren usw.

  • Für z.B. Nutzkraftwagen, MANMERCEDES-BENZ usw.
  • Maß a = Maulöffnung
  • Oberfläche: verzinkt
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.08 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
779-55 | 4000896057078 | 1.73/1
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kugelgelenkabzieher | Kugelkopfabzieher | Ausdrücker | Abdrücker | Kugelgelenk | Abzieher
Schluesselworte:
Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube | Abzieh-Werkzeug-Programm | Kugelgelenk-Abzieher | Kugelgelenkabzieher | Kugelkopfabzieher | Ausdrücker | Abdrücker | Kugelgelenk | Abzieher | 779-55 | 4000896057078 | 1.73/1 | 1779-55 | MERCEDES-BENZ
Vorgänger-Artikelnummer:
779-55 | 4000896057078
Öffnungsweite (b):
81.3 mm
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Kugelgelenk Abzieher
Produktgruppe:
1779
Netto-Gewicht (kg):
2.08 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt
Maulöffnung (a) mm:
55
Spanntiefe (mm):
80
Produktempfehlung:
1779-1 | 1979N-82 | 2200SC-32 | 916HPS | 1557/35
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Ausdrücker (Werkzeug), Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher hazet, gelenkbolzen ausdrücker, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 4,90*
ab € 130,25*
€ 154,86*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 130,00*
€ 154,87*
€ 4,90*
ab € 131,36*
€ 157,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,09*
€ 157,74*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 133,27*
€ 158,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.