Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Innenauszieher 1788N-25 ∙ 19 – 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1788N-25
1788N-25
1788N/10;1788N/8;1788N-12;1788N-45;1788N-35;1788N-15;1788N-55;1788N-70;1788N-14;1788N-30;1788N-19;1788N-25;1788N-4570;1788N-835
1788N-12;1788N-45;1788N-35;1788N-15;1788N-55;1788N-70;1788N-14;1788N-30;1788N-19;1788N-25
Artikel-Nr.:
     1156-1788N-25
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1788N-25
EAN/GTIN:
     4000896134885
Suchbegriffe:
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
innenauszieher hazet

Anwendung:
Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen

  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788N-835 und 1788N-4570
  • Made in Germany
  • Durchmesser (min-max): 19 – 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
788-23 | 4000896031344 | 1.30/4 | 000589253300
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
000589253300
Schluesselworte Synonyme TBS:
Innenauszieher | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | Auszieher
Schluesselworte:
Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube | Innen-Auszieher | Innenauszieher | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | Auszieher | 788-23 | 4000896031344 | 1.30/4 | 000589253300 | 1788N-25
Vorgänger-Artikelnummer:
788-23 | 4000896031344
hz-class Hauptklasse:
260080 Innen-Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Innen-Auszieher
Produktgruppe:
1788N
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Material:
Spezialstahl
Durchmesser max:
25 mm
Durchmesser min:
19 mm
Gewinde:
M 10
Durchmesser (min-max):
19 – 25
Zubehör:
1788N-835
Produktempfehlung:
1788N-835 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041505
Weitere Suchbegriffe: innenauszieher, Abziehwerkzeug,Innenauszieher,Auszieher
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 41,39*
€ 53,67*
7 Tage
3
€ 6,90*
ab € 41,34*
€ 53,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,76*
€ 55,62*
€ 4,90*
ab € 43,08*
€ 57,50*
Lager 1156
3
€ 6,90*
ab € 64,61*
€ 80,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.