Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1156-180-34 Herst.-Nr.: 180-34 EAN/GTIN: 4000896120840 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Papierrollenhalter
- Für Werkstattwagen HAZET Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D und Werkbank Assistent 177W ∙ 179NW
- Inklusive Montagekit (ohne Papierrolle)
- Für Papierrollen bis maximal ⌀ 350 mm und maximal 280 mm Breite
- Made in Germany
- Netto-Gewicht (kg): 1.55 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | CrossReference: | 1500 H 5 | Schluesselworte Synonyme TBS: | Materialwagenzubehör | Montagewagen | Zubehör | Schluesselworte: | Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Materialwagenzubehör | Montagewagen | Zubehör | 1500 H 5 | 180-34 | hz-class Hauptklasse: | 100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung) | Bezeichnung Produktgruppe: | Zubehör ∙ Für Werkstattwagen | Produktgruppe: | 180-Z | Netto-Gewicht (kg): | 1.55 kg | Verwendung: | 167-3S | 177-6 | 177-7 | 177-7/217 | 177W-6 | 177W-7 | 177W-7/169 | 178N-10 | 178N-7 | 178N-7/147 | 179N-6 | 179N-7 | 179N-7-RAL3020 | 179N-7-RAL9005 | 179N-7/137 | 179N-7/220 | 179N-8 | 179N-8-2700/296 | 179N-8-RAL7021 | 179N-8-RAL7021/300 | 179N-9 | 179NT-8-RAL7016 | 179NT-8-RAL7016/2 | 179NW-7 | 179NW-7/230 | 179NW-8 | 179NW-8/244 | 179NX-6 | 179NX-7 | 179NX-7-RAL3020 | 179NX-7/137 | 179NX-7/65ALU | 179NX-8 | 179NXL-6 | 179NXL-7 | 179NXL-7/265 | 179NXL-8 | 179NXL-8-VW | 179NXL-8-VW/243 | 179NXL-8/317 | 179NXL-8/321 | 179NXXL-7 | 179NXXL-7/340 | 179NXXL-8 | 179NXXL-8D/619 | 179NXXL-8D | 179NXXL-8D/3 | Produktempfehlung: | 112/11 | 2157-1 | 9012M | 760-2 | 190L-136/83 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21079207 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 49,33* | € 63,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 49,70* | € 63,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1156 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 50,13* | € 63,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 51,43* | € 65,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 50,42* | € 66,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1156 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1156 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1156 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|