Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4000896120840 Herst.-Nr.: 180-34 EAN/GTIN: 4000896120840 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Papierrollenhalter Für Werkstattwagen Assistent 167-3S · 177 · 178N · 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D und Werkbank Assistent 177W · 179NW Inklusive Montagekit (ohne Papierrolle) Für Papierrollen bis maximal 350 mm ? und maximal 280 mm Breite Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 1.55 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung: | 167-3S;;177-6;;177-7;;177-7/217;;177W-6;;177W-7;;177W-7/169;;178N-10;;178N-7;;178N-7/147;;179N-6;;179N-7;;179N-7-RAL3020;;179N-7-RAL9005;;179N-7/137;;179N-7/220;;179N-8;;179N-8-2700/296;;179N-8-RAL7021;;179N-8-RAL7021/300;;179N-9;;179NT-8-RAL7016;;179NT-8-RAL7016/2;;179NW-7;;179NW-7/230;;179NW-8;;179NW-8/244;;179NX-6;;179NX-7;;179NX-7-RAL3020;;179NX-7/137;;179NX-7/65ALU;;179NX-8;;179NXL-6;;179NXL-7;;179NXL-7/265;;179NXL-8;;179NXL-8-VW;;179NXL-8-VW/243;;179NXL-8/317;;179NXL-8/321;;179NXXL-7;;179NXXL-7/340;;179NXXL-8;;179NXXL-8D/619;;179NXXL-8D;;179NXXL-8D/3 | Schluesselworte Synonyme TBS: | Materialwagenzubehör;;Montagewagen;;Zubehör | Schluesselworte: | Assistent und Zubehör;;Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör;;Materialwagenzubehör;;Montagewagen;;Zubehör;;1500 H 5;;;;180-34;; | hz-class Hauptklasse: | 100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung) | Bezeichnung Produktgruppe: | ZubehörFür Werkstattwagen | Produktgruppe: | 180-Z | Netto-Gewicht kg: | 1.55 kg | Produktempfehlung: | 112/11;;2157-1;;9012M;;760-2;;190L-136/83 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Luftfahrt;;Fahrrad;;Motorrad;;Online;;Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21079207 | proficl@ss 5.1 Produktklasse: | EAB776c002 | CrossReference: | 1500 H 5;; |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 49,33* | € 63,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 49,70* | € 63,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 50,13* | € 63,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 51,43* | € 65,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 50,42* | € 66,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|