Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1156-180-35 Herst.-Nr.: 180-35 EAN/GTIN: 4000896120826 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Dosenhalter, für 4 Dosen
- Inklusive Montagekit für Werkstattwagen Assistent 167-3S ∙ 167T (in Verbindung mit 167T26) ∙ 178N ∙ 179NXXL-8D und Werkbank Assistent 179NW
- Einhängen in die Quadrat-Lochraster ohne zusätzlichen Adapter
- Made in Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.72 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | CrossReference: | 1500 H 25-3 | Schluesselworte Synonyme TBS: | Materialwagenzubehör | Montagewagen | Zubehör | Schluesselworte: | Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Materialwagenzubehör | Montagewagen | Zubehör | 1500 H 25-3 | 180-35 | hz-class Hauptklasse: | 100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung) | Bezeichnung Produktgruppe: | Zubehör ∙ Für Werkstattwagen | Produktgruppe: | 180-Z | Netto-Gewicht (kg): | 0.72 kg | Zubehör: | 167T26 | Verwendung: | 167-3S | 167T | 178N-7 | 178N-7/147 | 178N-7/204 | 178N-10 | 179NW-7 | 179NW-7/230 | 179NXXL-8D/619 | 179NXXL-8D | 179NXXL-8D/3 | Produktempfehlung: | 112/11 | 2157-1 | 9012M | 760-2 | 190L-136/83 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21079202 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 28,85* | € 37,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 29,05* | € 37,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1156 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 29,27* | € 38,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 29,97* | € 38,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 30,16* | € 39,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1156 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1156 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1156 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|