Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-1973-4 Herst.-Nr.: 1973-4 EAN/GTIN: 4000896009701 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Richten von Pkw- und Kleintransporter-Türen (Höhenverstellung) sowie Kofferraumklappen bei Steilheck-Fahrzeugen (Korrektur der Seitenspaltenmaße) - Bolzen ⌀ 9,3 mm für Tür-Richtstange 1973-1
- Flacheisen Chrom-Vanadium
Richtstange Spezialstahl - Oberfläche: verchromt
- Made in Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 1878 | CrossReferenz Volkswagen: | 1878 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | VOLKSWAGEN | Schluesselworte Synonyme TBS: | Karosserie | Türrichtwerkzeug | Tür | Richtwerkzeug | Schluesselworte: | Karosserie | Türrichtwerkzeug | Tür | Richtwerkzeug | 1878 | 1973-4 | VOLKSWAGEN | hz-class Hauptklasse: | 670500 Karosserie-Instandsetzung | Bezeichnung Produktgruppe: | Tür-Richtwerkzeug | Produktgruppe: | 1973 | Netto-Gewicht (kg): | 0.01 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | VOLKSWAGEN | Oberfläche: | verchromt | Produktempfehlung: | 1961R-2 | 1937K | 1905/10N | 1963N-1 | 2598-1 | 1965-20 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21019090 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,62* | € 10,80* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,63* | € 10,82* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,78* | € 11,03* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,85* | € 11,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,75* | € 12,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|