Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bolzen 1973-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1973-4
1973-4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896009701
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1973-4
EAN/GTIN:
     4000896009701
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung
Sortimentskasten
Sortimentskästen
Sortimentsbox
Anwendung: Richten von Pkw- und Kleintransporter-Türen (Höhenverstellung) sowie Kofferraumklappen bei Steilheck-Fahrzeugen (Korrektur der Seitenspaltenmaße) Bolzen 9,3 mm ? für Tür-Richtstange 1973-1 Flacheisen Chrom-Vanadium Richtstange Spezialstahl Oberfläche: verchromt Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Schluesselworte Synonyme TBS:
Karosserie;;Türrichtwerkzeug;;Tür;;Richtwerkzeug
Schluesselworte:
Karosserie;;Türrichtwerkzeug;;Tür;;Richtwerkzeug;;1878;;;;1973-4;;VOLKSWAGEN;;
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Tür-Richtwerkzeug
Produktgruppe:
1973
Netto-Gewicht kg:
0.01 kg
Produktempfehlung:
1961R-2;;1937K;;1905/10N;;1963N-1;;2598-1;;1965-20
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAB478c002
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
CrossReference:
1878;;
CrossReferenz Volkswagen:
1878
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 10,80*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 10,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 11,03*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,85*
€ 11,66*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,75*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.