Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-1987-5L Herst.-Nr.: 1987-5L EAN/GTIN: 4000896181735 |
| |
|
| | |
| - Hohe Abriebbeständigkeit durch optimalen Mix von Kunstleder (Handinnenflächen) und PVC, Protektoren an den Außenflächen
- Größe L
- Ausgezeichnete Dehneigenschaften, hervorragende Passform, Bewegungsfreiheit und perfekte Fingerfertigkeit durch besonderes Bignet®-Stretchmaterial
- Atmungsaktiv
- Rutschfest
- Waschbar
- Material: 48 % Polyamid / Nylon, 25 % Polyacryl, 25 % Polyester, 2 % Polyurethan
- Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene: | Arbeitshandschuhe | Handschuhe | Schluesselworte: | Arbeitsschutz | Handschuhe | Arbeitshandschuhe | 1987-5L | hz-class Hauptklasse: | 500040 Allgemeiner Werkstattbedarf | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- / Sonderartikel | Bezeichnung Produktgruppe: | Mechaniker-Handschuhe | Produktgruppe: | 1987-5 | Netto-Gewicht (kg): | 0.11 kg | Produktempfehlung: | 197-3 | 198-4 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 40011201 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuhe (Fünffinger),Gummihandschuhe (Fünffinger),Handschuhe (Fünffinger),Lederhandschuhe (Fünffinger),Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger),Schutzhandschuh,mechanisch, Schutzhandschuhe,Handschutz,Schutzhandschuh,Arbeitsbekleidung,Mechanischer Schutzhandschuh,Mechanische Schutzhandschuhe,Arbeitshandschuhe,Handschuhe,Handschuh,Hitzeschutzhandschuh,Hitzeschutzhandschuhe,Arbeitsschutzhandschuh,Arbeitsschutzhandschuhe,Arbeitshandschuh,Schweißerschutzhandschuh,Schweißerschutzhandschuhe,Fauster,Fäustling,Schnittschutzhandschuh,Schnittschutzhandschuhe,Kälteschutzhandschuh,Kälteschutzhandschuhe,Kettenschutzhandschuh,Kettenschutzhandschuhe,Antivibrationshandschuh,Antivibrationshandschuhe,Vibrationshandschuh,Vibrationshandschuhe,Dreifingerhandschuh,Dreifingerhandschuhe,Zweifingerhandschuh,Zweifingerhandschuhe,Schutzhandschuh mechanisch,Hitzehandschuh,Schutzhandschuh,mechanisch |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 20,10* | € 26,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,07* | € 26,76* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,20* | € 26,92* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,40* | € 27,11* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,84* | € 27,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|