Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mechaniker Handschuhe 1987-5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1987-5XL
1987-5XL
1987-5L;1987-5XL;1987-5XXL
1987-5L;1987-5XL;1987-5XXL
Artikel-Nr.:
     1156-1987-5XL
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1987-5XL
EAN/GTIN:
     4000896181759
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
  • Hohe Abriebbeständigkeit durch optimalen Mix von Kunstleder (Handinnenflächen) und PVC, Protektoren an den Außenflächen
  • Größe XL
  • Ausgezeichnete Dehneigenschaften, hervorragende Passform, Bewegungsfreiheit und perfekte Fingerfertigkeit durch besonderes Bignet®-Stretchmaterial
  • Atmungsaktiv
  • Rutschfest
  • Waschbar
  • Material: 48 % Polyamid / Nylon, 25 % Polyacryl, 25 % Polyester, 2 % Polyurethan
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Arbeitshandschuhe | Handschuhe
Schluesselworte:
Arbeitsschutz | Handschuhe | Arbeitshandschuhe | 1987-5XL
hz-class Hauptklasse:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Mechaniker-Handschuhe
Produktgruppe:
1987-5
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Produktempfehlung:
197-3 | 198-4 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
40011201
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh schwarz, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh xl, Schutzhandschuhe (Fünffinger),Gummihandschuhe (Fünffinger),Handschuhe (Fünffinger),Lederhandschuhe (Fünffinger),Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger),Schutzhandschuh,mechanisch, Schutzhandschuhe,Handschutz,Schutzhandschuh,Arbeitsbekleidung,Mechanischer Schutzhandschuh,Mechanische Schutzhandschuhe,Arbeitshandschuhe,Handschuhe,Handschuh,Hitzeschutzhandschuh,Hitzeschutzhandschuhe,Arbeitsschutzhandschuh,Arbeitsschutzhandschuhe,Arbeitshandschuh,Schweißerschutzhandschuh,Schweißerschutzhandschuhe,Fauster,Fäustling,Schnittschutzhandschuh,Schnittschutzhandschuhe,Kälteschutzhandschuh,Kälteschutzhandschuhe,Kettenschutzhandschuh,Kettenschutzhandschuhe,Antivibrationshandschuh,Antivibrationshandschuhe,Vibrationshandschuh,Vibrationshandschuhe,Dreifingerhandschuh,Dreifingerhandschuhe,Zweifingerhandschuh,Zweifingerhandschuhe,Schutzhandschuh mechanisch,Hitzehandschuh,Schutzhandschuh,mechanisch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,30*
€ 26,80*
6 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,18*
€ 26,81*
Lager 1156
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,32*
€ 27,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,92*
€ 27,58*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,86*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.