Sporthandschuhe bieten Schutz und Komfort für Hände und Finger
Handschuhe werden bei den verschiedensten Sportarten getragen. Sie schützen die Hände vor Abschürfungen durch Griffe, Seile und andere Sportgeräte, ermöglichen einen rutschfesten Griff und können dadurch auch Verletzungen verhindern. Bei Sport im Freien ist zudem ein Schutz vor Kälte wichtig, nicht nur im Wintersport. Für so gut wie jede Sportart gibt es mittlerweile die geeigneten Handschuhe, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.
Handschuhe für jede Sportart
Im Radsport werden
Fahrradhandschuhe mit weicher Gelpolsterung bevorzugt, Trainingshandschuhe für das Arbeiten an Geräten sind besonders rutschfest und Handschuhe aus Neopren in Spezialform unterstützten die Wirkung des Aqua-Fitnesstrainings. Einige der Trainingshandschuhe können selbstverständlich für verschiedene sportliche Tätigkeiten verwendet werden. Hinzu kommt eine große Auswahl an
Torwarthandschuhen, Baseball-Fanghandschuhen, hochwertigen Kletterhandschuhen und selbstverständlich auch
Boxhandschuhen.
Warum ist die richtige Passform so wichtig?
Nur passende Handschuhe mit einem guten Sitz können ihren Zweck optimal erfüllen. Sind die Handschuhe zu groß, ist das Tastgefühl nicht ideal und es besteht die Gefahr, abzurutschen. Zu kleine Handschuhe können die Durchblutung stören und ihre Thermowirkung ist dann ebenfalls nicht mehr gegeben. Aus diesem Grund werden Sporthandschuhe in den gängigen Größen für Damen, Herren und Kinder angeboten. Ein gut passender Sporthandschuh liegt eng an, ohne einzuschnüren, ermöglicht vollste Beweglichkeit und ein sehr gutes Tastgefühl. Das Material sollte atmungsaktiv sein, um ein Schwitzen der Hände zu verhindern. Zur Ermittlung der Größe wird der Handumfang an der breitesten Stelle gemessen, die jeweilige Größe ist in Tabellen ersichtlich. Häufig befinden sich Klettverschlüsse oder Gummizüge an den Handgelenksabschlüssen, wodurch sich die Passform flexibler einstellen lässt.
Baumwolle, Leder oder lieber Polyester?
Die verwendeten Materialien sind überwiegend Baumwolle, echtes Leder, Polyester oder Neopren. Handschuhe aus Baumwolle sind besonders atmungsaktiv und pflegeleicht, während Lederhandschuhe sich durch ihre Robustheit auszeichnen. Polsterungen schonen zudem die Hände und Verstärkungen an den entscheidenden Stellen stabilisieren die Handgelenke. Die meisten Sporthandschuhe sind waschbar, langlebig und in verschiedenen Farben erhältlich.