Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Arbeitshandschuhe ∙ Echtleder 1987N-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1987N-3
1987N-3
Artikel-Nr.:
     1156-1987N-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1987N-3
EAN/GTIN:
     4000896222650
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
  • Angenehmes, leichtes Tragegefühl und hervorragende Fingerfertigkeit durch hochwertiges Ziegenleder
  • Hochwertiger Materialmix aus geschmeidigem Echtleder und modernen Mikrofaser-Textilien
  • Passgenauer Sitz durch Velcro® strip-Bündchen (Klettverschluss)
  • Leicht und atmungsaktiv
  • Geprüft gegen erhöhte mechanische Risiken nach EN 388:2016
    Zusätzliche Schnittschutzprüfung nach EN ISO 13997 mit den Leistungsstufen 2111A
  • Größe: L
Weitere Informationen:
CrossReference:
1987-3 | 4000896127719
Schluesselworte Synonyme TBS:
Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln
Schluesselworte:
Arbeitsschutz | Handschuhe | Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln | 1987-3 | 4000896127719 | 1987N-3
Vorgänger-Artikelnummer:
1987-3 | 4000896127719
hz-class Hauptklasse:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 650340 Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Handschuhe
Produktgruppe:
1987
Produktempfehlung:
198-5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
40011201
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, montagehandschuh l, feinmechaniker handschuhe, lederhandschuh ziegenleder, Schutzhandschuhe (Fünffinger),Gummihandschuhe (Fünffinger),Handschuhe (Fünffinger),Lederhandschuhe (Fünffinger),Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger),Schutzhandschuh,mechanisch, Schutzhandschuhe,Handschutz,Schutzhandschuh,Arbeitsbekleidung,Mechanischer Schutzhandschuh,Mechanische Schutzhandschuhe,Arbeitshandschuhe,Handschuhe,Handschuh,Hitzeschutzhandschuh,Hitzeschutzhandschuhe,Arbeitsschutzhandschuh,Arbeitsschutzhandschuhe,Arbeitshandschuh,Schweißerschutzhandschuh,Schweißerschutzhandschuhe,Fauster,Fäustling,Schnittschutzhandschuh,Schnittschutzhandschuhe,Kälteschutzhandschuh,Kälteschutzhandschuhe,Kettenschutzhandschuh,Kettenschutzhandschuhe,Antivibrationshandschuh,Antivibrationshandschuhe,Vibrationshandschuh,Vibrationshandschuhe,Dreifingerhandschuh,Dreifingerhandschuhe,Zweifingerhandschuh,Zweifingerhandschuhe,Schutzhandschuh mechanisch,Hitzehandschuh,Schutzhandschuh,mechanisch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 9,25*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 9,27*
6 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 6,56*
€ 9,34*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 9,35*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.