Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 1987N-3 Gr.L weiß/türkis PSA II HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1602863
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1987N-3
EAN/GTIN:
     4000896222650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Angenehmes · leichtes Tragegefühl und hervorragende Fingerfertigkeit durch hochwertiges Ziegenleder Hochwertiger Materialmix aus geschmeidigem Echtleder und modernen Mikrofaser-Textilien Passgenauer Sitz durch Velcro® strip-Bündchen (Klettverschluss) Leicht und atmungsaktiv Geprüft gegen erhöhte mechanische Risiken nach EN 388:2016 Zusätzliche Schnittschutzprüfung nach EN ISO 13997 mit den Leistungsstufen 2111A Größe: L Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): A · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Produktempfehlung: 198-5
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
weiß/türkis
Marke:
HAZET
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, montagehandschuh l, feinmechaniker handschuhe, lederhandschuh ziegenleder, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Lederhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 9,25*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 9,27*
Lager 4757
18
1
€ 5,49*
ab € 6,56*
€ 9,34*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 9,35*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.