Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Heißluft Handgerät 1990N-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1990N-010
1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
1990N/6;1990N-010
Artikel-Nr.:
     1156-1990N-010
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1990N-010
EAN/GTIN:
     4000896241088
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
hazet heißluftgebläse
  • Grundgerät Heißluftgerät (ohne Akku, Ladegerät, L-Boxx)
  • Leistung: 2300 Watt
  • 5 Speicherfunktionen (Luftstufe / Temperatur)
  • Optimierte Luftstromführung
  • Digitale Temperaturregelung (integrierte Temperatursonde)
  • Konfigurierbare Power-Safety-Funktion (Eco-Mode)
    – Eco 1 bewegungsgetriggerte Eco Funktion
    – Eco 2 positionsgetriggerte Eco Funktion (spart bis zu 40 % Energie und reduziert den Geräuschpegel um bis zu 50 %)
  • Keramisches Heizelement
  • Temperatur Regelkonzept (Close Loop)
  • Soft Touch Griffzone
  • Optimale Ergonomie, top ausbalanciert
  • Standby Bereitschaftsposition (Standby Taste):
    Beim Betätigen der Raute Taste schwenkt Gerät in Standby Funktion
  • Long life Motorenklasse: 1 kh
  • Temperaturbereich (elektronisch stufenlos regelbar): 80 – 650° C
  • Luftmengenbereich (l/min bei 20° C: 200 – 550 l/min), elektronisch stufenlos regelbar
  • Gesamtgerät auf 1000 h getestet
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte:
Heißluft-Handgerät / Heißluftfön | 1990N-010
hz-class Hauptklasse:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf
Bezeichnung Produktgruppe:
Heißluft Handgerät
Produktgruppe:
1990
Produktempfehlung:
198-5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Type C 2Pin (Eurostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21051502
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Elektrowerkzeug,Heißluftgebläse (elektrisch),Elektroheißluftgebläse,Elektrisches Heißluftgebläse,Heißluftpistole (elektrisch),Heißluftpistolen (elektrisch)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 202,47*
€ 244,40*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 204,12*
€ 246,20*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 205,30*
€ 248,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,85*
€ 251,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,39*
€ 251,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.