Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2597-03 ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ SW M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2597-03
2597-03
Artikel-Nr.:
     1156-2597-03
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2597-03
EAN/GTIN:
     4000896118830
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit

Anwendung:
Ein- und Ausbau sowie Einstellen der Fahrer- bzw. Beifahrertür

  • Drehmomentgesteuerter Schraubanzug möglich (Herstellerangaben beachten)
  • VW Golf 5 Bj. 2003 → 2008 ∙ Golf 6 Bj. 2008 → 2012 ∙ Passat B6 Bj. 2005 → 2010 ∙ Caddy Bj. 2004 → 2010 ∙ Beetle Bj. 2011 → 2019 ∙ Sharan 2 Bj. 2010 → ∙ Tiguan Bj. 2011 → ∙ Touran Bj. 2010 →, ŠKODA Superb Bj. 2008 →
  • Für Innenvielzahnschrauben (XZN) M8
  • Ähnlich DIN 65254
  • Ausbau bzw. Lösen in Verbindung mit Werkzeughalter HAZET 6396
  • Einbau mit Drehmomentschlüssel HAZET 6290-1CT oder 5290-3CT
  • In Verbindung mit gebogenem Bithalter HAZET 2597
  • SB-Verpackung
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M8
  • Abmessungen / Länge: 21 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Für Handbetätigung
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
M8
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Bits | Türscharnierverschraubung | Türeinstellung | Türscharniereinsteckwerkzeug | Türscharnierwerkzeug | 5/16 | 5/16 Zoll | 5/16" | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Bits und Zubehör | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Einsätze (Bits) und Zubehör | Vielzahn-Schrauben-Werkzeug (XZN) | XZN-Schrauben-Werkzeug | Werkzeug Satz / Sortiment | Tür- (griff/scharnier/verkleidung)-Werkzeug | Einzel- und Ersatzteile | Bits | Türscharnierverschraubung | Türeinstellung | Türscharniereinsteckwerkzeug | Türscharnierwerkzeug | 5/16 | 5/16 Zoll | 5/16" | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 2597-03 | AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN | ∙ M8
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
230110 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2597 ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv
Produktgruppe:
2597-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb:
5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv
Länge:
21 mm
Abmessungen / Länge:
21 mm
Verpackung außen:
SB-Verpackung
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″)
Produktempfehlung:
6408-1 | 2250-3 | 2272/23N | 8808S-1 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040412
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,02*
8 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,25*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 9,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.