Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz (Bit) Hazet 2597-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz (Bit) Hazet 2597-03
Schraubendreher-Einsatz (Bit) Hazet 2597-03
Artikel-Nr.:
     4012-882118
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2597-03
EAN/GTIN:
     4000896118830
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit

Anwendung:
Zur Einstellung der Türen sowie Aus- und Einbau u.a. an
VW Golf 5 (Bj. 2003???2008), Golf 6 Bj. 2008??, Passat B6, Caddy Bj. 2004???2010, New Beetle Bj. 2011??, Sharan 2 Bj. 2010??, Tiguan Bj. 2011??, Touran Bj. 2010??
ŠKODA Superb Bj. 2008??

  • In Verbindung mit gebogenem Bithalter HAZET 2597
  • Ähnlich DIN 65254
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: M8
  • Gesamtlänge: 21 mm
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,02*
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,25*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 9,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.