Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Maulschlüssel 450N-18X19 ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 18 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
450N-18X19
450N-18X19
163-519/12;163-95/8;450N-46X50;450N-32X36;450N-21X23;450N-17X19;450N-27X32;450N-4X5;450N-41X46;450N-21X22;450N-24X26;450N-16X17;450N-13X17;450N-30X32;450N-10X13;450N-8X9;450N-24X27;450N-18X19;450N-20X22;450N-5X5.5;450N-16X18;450N-6X7;450N-12X13;450N-22X24;450N-25X28;450N-34X36;450N-36X41;450N-8X10;450N-14X15;450N-10X11;450N/10;450N/12;450N/12NRS;450N/8RS
450N/10;450N/12;450N-46X50;450N-32X36;450N-21X23;450N-17X19;450N-27X32;450N-4X5;450N-41X46;450N-21X22;450N-24X26;450N-16X17;450N-13X17;450N-30X32;450N-10X13;450N-8X9;450N-24X27;450N-18X19;450N-20X22;450N-5X5.5;450N-16X18;450N-6X7;450N-12X13;450N-22X24;450N-25X28;450N-34X36;450N-36X41;450N-8X10;450N-14X15;450N-10X11;450N/12NRS;450N/8RS;450NA-5/8X3/4VKH;450NA-1.1/16X1.1/4;450NA-3/8X7/16VKH;450NA-1X1.1/8VKH;450NA-5/16X3/8VKH;450NA-19/32X11/16V;450NA-1/4X5/16VKH;450NA-25/32X7/8VKH;450NA-7/8X15/16VKH;450NA-1/2X9/16VKH;450NA-15/16X1VKH;450NA-9/16X5/8VKH
450N/10;450N/12;450N-46X50;450N-32X36;450N-21X23;450N-17X19;450N-27X32;450N-4X5;450N-41X46;450N-21X22;450N-24X26;450N-16X17;450N-13X17;450N-30X32;450N-10X13;450N-8X9;450N-24X27;450N-18X19;450N-20X22;450N-5X5.5;450N-16X18;450N-6X7;450N-12X13;450N-22X24;450N-25X28;450N-34X36;450N-36X41;450N-8X10;450N-14X15;450N-10X11;450N/12NRS;450N/8RS;450NA-5/8X3/4VKH;450NA-1.1/16X1.1/4;450NA-3/8X7/16VKH;450NA-1X1.1/8VKH;450NA-5/16X3/8VKH;450NA-19/32X11/16V;450NA-1/4X5/16VKH;450NA-25/32X7/8VKH;450NA-7/8X15/16VKH;450NA-1/2X9/16VKH;450NA-15/16X1VKH;450NA-9/16X5/8VKH
450N/10;450N/12;450N-46X50;450N-32X36;450N-21X23;450N-17X19;450N-27X32;450N-4X5;450N-41X46;450N-21X22;450N-24X26;450N-16X17;450N-13X17;450N-30X32;450N-10X13;450N-8X9;450N-24X27;450N-18X19;450N-20X22;450N-5X5.5;450N-16X18;450N-6X7;450N-12X13;450N-22X24;450N-25X28;450N-34X36;450N-36X41;450N-8X10;450N-14X15;450N-10X11;450N/12NRS;450N/8RS;450NA-5/8X3/4VKH;450NA-1.1/16X1.1/4;450NA-3/8X7/16VKH;450NA-1X1.1/8VKH;450NA-5/16X3/8VKH;450NA-19/32X11/16V;450NA-1/4X5/16VKH;450NA-25/32X7/8VKH;450NA-7/8X15/16VKH;450NA-1/2X9/16VKH;450NA-15/16X1VKH;450NA-9/16X5/8VKH
Artikel-Nr.:
     1156-450N-18X19
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450N-18X19
EAN/GTIN:
     4000896020485
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 18 x 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 221.2 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121205621 | 6 18x19 | 517.0712 | 5300/7 | ASE46800800000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121205621
CrossReferenz Volkswagen:
5300/7 | ASE46800800000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Maulstellung:
15 °
Schluesselworte Synonyme TBS:
Doppelmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Doppel Maulschlüssel | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Doppel-Maulschlüssel | Gabelschlüssel | Maulschlüssel | Doppelmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Doppel Maulschlüssel | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 5120121205621 | 6 18x19 | 517.0712 | 5300/7 | ASE46800800000 | 450N-18X19 | VOLKSWAGEN | 18 x 19 mm
hz-class Hauptklasse:
200060 Doppel-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Maulschlüssel 450 N ∙ metrisch
Produktgruppe:
450N
Netto-Gewicht (kg):
0.14 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Kopfbreite (b1):
38.6 mm
Kopfbreite (b2):
40.6 mm
Kopfstärke a:
6.7 mm
Länge:
221.2 mm
Schlüsselweite s1xs2:
18 x 19
Schlüsselweite (s1):
18 mm
Schlüsselweite (s2):
19 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
221.2 mm
Norm:
DIN 3110 | ISO 10102
Produktempfehlung:
600N/17N | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2 | 863MB
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040104
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel hazet, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Maulschluessel (Doppel-),Gabelschlüssel (Doppel), Schraubwerkzeug,Doppelmaul-Schlüssel,Doppelmaulschlüssel,Doppel-Maulschlüssel,Maulschlüssel,Schlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
10
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 8,39*
1 Tag
29
1
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 8,55*
3 Tage
6
1
€ 5,49*
ab € 6,86*
€ 9,11*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 6,90*
€ 9,18*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 10,17*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.