Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-4972-3 Herst.-Nr.: 4972-3 EAN/GTIN: 4000896215782 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Sicherer Halt und Bewegen von schweren Bauteilen z.B. bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben an Nkw - Sicheres und rückenschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten an Lkw, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen
- Hebehilfe einzeln,
ohne Bremssattel-Halter 4972-1 und Radnabenhalter 4972-4 - Maximale Belastung: 75 kg
- Erleichtert Ansetzen der Schrauben
- Berücksichtigung der verschiedenen Einbauverhältnisse von Bremssätteln
- Einfache Bedienung
- Einhandbedienung über Spindel möglich
- Keine zweite Person notwendig
- Einstellbereich min./max.: 716 – 911 mm
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS: | Reifenwechsel | Räder | Räder wechseln | Räderwechsel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Radmutternschlüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radschraube | Radwechsel | Reifen wechRad Schlüssel | Rad Schraube | Rad Wechsel | Rad-Schlüssel | Rad-Schraube | Rad-Wechsel | Räder Schlüssel | Räder Wechsel | Räder-Schlüssel | Räderschlüssel | Räderwechseln | Radmutter Einsatz | Radmutter Schlüssel | Radmutter-Einsatz | Radmutter-Schlüssel | Radmuttern Schlüssel | Radmuttern-Schlüssel | Reifen wechseln | Reifenwechselseln | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Schluesselworte: | Bremsen-Werkzeug | Reifenwechsel | Räder | Räder wechseln | Räderwechsel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Radmutternschlüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radschraube | Radwechsel | Reifen wechRad Schlüssel | Rad Schraube | Rad Wechsel | Rad-Schlüssel | Rad-Schraube | Rad-Wechsel | Räder Schlüssel | Räder Wechsel | Räder-Schlüssel | Räderschlüssel | Räderwechseln | Radmutter Einsatz | Radmutter Schlüssel | Radmutter-Einsatz | Radmutter-Schlüssel | Radmuttern Schlüssel | Radmuttern-Schlüssel | Reifen wechseln | Reifenwechselseln | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | 4972-3 | hz-class Hauptklasse: | 650320 Gelenkwelle ∙ Achse | hz-class Unterklassen: | 500040 Allgemeiner Werkstattbedarf | 650280 Radlager ∙ Radnabe | 640240 Bremsendienst | 650340 Räder ∙ Reifen | Bezeichnung Produktgruppe: | Hebehilfe Nkw | Produktgruppe: | 4972 | Produktempfehlung: | 2584-8 | 4968-5 | 4969-1/3 | 2872-E18 | 1846B-1.6 | 609-E20XE24 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21041590 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 625,21* | € 691,97* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 631,10* | € 696,79* | | | | Lager 1156 | | | | | | € 6,90* | ab € 637,83* | € 703,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,96* | € 716,25* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,32* | € 716,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|