Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Hebehilfe 4972-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4972-3
4972-3
4972-3
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896215782
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4972-3
EAN/GTIN:
     4000896215782
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
gegengewichtskran
Anwendung: Sicherer Halt und Bewegen von schweren Bauteilen z.B. bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben an Nkw Sicheres und rückenschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten an Lkw, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen Hebehilfe einzeln, ohne Bremssattel-Halter 4972-1 und Radnabenhalter 4972-4 Maximale Belastung: 75 kg Erleichtert Ansetzen der Schrauben Berücksichtigung der verschiedenen Einbauverhältnisse von Bremssätteln Einfache Bedienung Einhandbedienung über Spindel möglich Keine zweite Person notwendig Einstellbereich min./max.: 716 – 911 mm Made in Germany
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Reifenwechsel;;Räderwechsel;;Radwechsel;;Reifenwerkzeug;;Reifen-Werkzeug
Schluesselworte:
Bremsen-Werkzeug;;Reifenwechsel;;Räderwechsel;;Radwechsel;;Reifenwerkzeug;;Reifen-Werkzeug;;4972-3;;
hz-class Hauptklasse:
650320 Gelenkwelle · Achse
hz-class Unterklassen:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf;;650280 Radlager · Radnabe;;640240 Bremsendienst;;650340 Räder · Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Hebehilfe Nkw
Produktgruppe:
4972
Produktempfehlung:
2584-8;;4968-5;;4969-1/3;;2872-E18;;1846B-1.6;;609-E20XE24
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw;;Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAB950c002
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher, Abziehwerkzeug, Abziehvorrichtung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 625,21*
€ 691,97*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 631,10*
€ 696,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 637,83*
€ 703,25*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,96*
€ 716,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,32*
€ 716,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,25*
€ 852,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,28*
€ 840,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,41*
€ 806,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,95*
€ 786,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,96*
€ 772,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.