Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-600N-11 Herst.-Nr.: 600N-11 EAN/GTIN: 4000896023035 |
| |
|
| | |
| - Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Lange Ausführung
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- Made in Germany
- Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 11 mm
- Maße: 168.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 5120121819653 | 7 11 | 517.0611 | 13 11 | 5300/13 | ASE46801400000 | CrossReferenz Bundeswehr: | 5120121819653 | CrossReferenz Volkswagen: | 5300/13 | ASE46801400000 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | VOLKSWAGEN | Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene: | Gabel Ringschlüssel | Gabelringschlüssel | Ringmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Ring Maulschlüssel | 12kantnuss | <p>12Kant Einsatz</p><p>12Kant Nuss</p><p>12Kant-Einsatz</p><p>12Kant-Nuss</p><p>12Kanteinsatz</p><p>12Kantnuss</p><p>12Kt Einsatz</p><p>12Kt Nuss</p><p>12Kt-Einsatz</p><p>12Kt-Nuss</p><p>12Kteinsatz</p><p>12Ktnuss</p><p>Doppel 6Kant</p><p>Doppel 6Kant Einsatz</p><p>Doppel 6Kant Schlüssel</p><p>Doppel 6Kant Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kant-Einsatz</p><p>Doppel 6Kant-Schlüssel</p><p>Doppel 6Kant-Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kanteinsatz</p><p>Doppel 6Kantschlüssel</p><p>Doppel 6Kantsteckschlüssel</p><p>Doppel 6Kt</p><p>Doppel 6Kt Einsatz</p><p>Doppel 6Kt Schlüssel</p><p>Doppel 6Kt Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kt-Einsatz</p><p>Doppel 6Kt-Schlüssel</p><p>Doppel 6Kt-Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kteinsatz</p><p>Doppel 6Ktschlüssel</p><p>Doppel 6Ktsteckschlüssel</p><p>Doppel-6Kant</p><p>Doppel-6Kant-Einsatz</p><p>Doppel-6Kant-Schlüssel</p><p>Doppel-6Kant-Steckschlüssel</p><p>Doppel-6Kt</p><p>Doppel-6Kt-Einsatz</p><p>Doppel-6Kt-Schlüssel</p><p>Doppel-6Kt-Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kant</p><p>Doppel6Kant Einsatz</p><p>Doppel6Kant Schlüssel</p><p>Doppel6Kant Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kant-Einsatz</p><p>Doppel6Kant-Schlüssel</p><p>Doppel6Kant-Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kanteinsatz</p><p>Doppel6Kantschlüssel</p><p>Doppel6Kantsteckschlüssel</p><p>Doppel6Kt</p><p>Doppel6Kt Einsatz</p><p>Doppel6Kt Schlüssel</p><p>Doppel6Kt Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kt-Einsatz</p><p>Doppel6Kt-Schlüssel</p><p>Doppel6Kt-Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kteinsatz</p><p>Doppel6Ktschlüssel</p><p>Doppel6Ktsteckschlüssel</p><p>Doppelsechskant</p><p>Doppelsechskant Einsatz</p><p>Doppelsechskant Schlüssel</p><p>Doppelsechskant Steckschlüssel</p><p>Doppelsechskant-Einsatz</p><p>Doppelsechskant-Schlüssel</p><p>Doppelsechskant-Steckschlüssel</p><p>Doppelsechskanteinsatz</p><p>Doppelsechskantschlüssel</p><p>Doppelsechskantsteckschlüssel</p><p>Einsatz 12Kant</p><p>Einsatz 12Kt</p><p>Einsatz Doppel-6Kant</p><p>Einsatz Doppel-6Kt</p><p>Einsatz Doppel6Kant</p><p>Einsatz Doppel6Kt</p><p>Einsatz Doppelsechskant</p><p>Einsatz Nuss</p><p>Einsatz Nüsse</p><p>Einsatz Sechskant</p><p>Einsatz Steck</p><p>Einsatz Zwölfkant</p><p>Einsatz-12Kant</p><p>Einsatz-12Kt</p><p>Einsatz-Doppel6Kant</p><p>Einsatz-Doppel6Kt</p><p>Einsatz-Doppelsechskant</p><p>Einsatz-Nuss</p><p>Einsatz-Nüsse</p><p>Einsatz-Sechskant</p><p>Einsatz-Steck</p><p>Einsatz-Zwölfkant</p><p>Einsätze</p><p>Nuss</p><p>Nuss 12Kant</p><p>Nuss 12Kt</p><p>Nuss Einsatz</p><p>Nuss Schlüssel</p><p>Nuss Sechskant</p><p>Nuss Steck</p><p>Nuss Steckschlüssel</p><p>Nuss Zwölfkant</p><p>Nuss-12Kant</p><p>Nuss-12Kt</p><p>Nuss-Einsatz</p><p>Nuss-Schlüssel</p><p>Nuss-Sechskant</p><p>Nuss-Steck</p><p>Nuss-Steckschlüssel</p><p>Nuss-Zwölfkant</p><p>Nüsse</p><p>Nüsse Einsatz</p><p>Nüsse Schlüssel</p><p>Nüsse Steckschlüssel</p><p>Nüsse-Einsatz</p><p>Nüsse-Schlüssel</p><p>Nüsse-Steckschlüssel</p><p>Nüsseeinsatz</p><p>Nusseinsatz</p><p>Nüsseschlüssel</p><p>Nüssesteckschlüssel</p><p>Nussschlüssel</p><p>Nusssteckschlüssel</p><p>Schlüssel Doppel-6Kant</p><p>Schlüssel Doppel-6Kt</p><p>Schlüssel Doppel6Kant</p><p>Schlüssel Doppel6Kt</p><p>Schlüssel Doppelsechskant</p><p>Schlüssel Nuss</p><p>Schlüssel Nüsse</p><p>Schlüssel Sechskant</p><p>Schlüssel Sechskant-Steck</p><p>Schlüssel Sechskantsteck</p><p>Schlüssel Steck</p><p>Schlüssel Zwölfkant</p><p>Schlüssel-Doppel6Kant</p><p>Schlüssel-Doppel6Kt</p><p>Schlüssel-Doppelsechskant</p><p>Schlüssel-Nuss</p><p>Schlüssel-Nüsse</p><p>Schlüssel-Sechskant</p><p>Schlüssel-Sechskantsteck</p><p>Schlüssel-Steck</p><p>Schlüssel-Zwölfkant</p><p>Sechskant</p><p>Sechskant Einsatz</p><p>Sechskant Nuss</p><p>Sechskant Schlüssel</p><p>Sechskant Steck Schlüssel</p><p>Sechskant Steck-Schlüssel</p><p>Sechskant Steckschlüssel</p><p>Sechskant-Einsatz</p><p>Sechskant-Nuss</p><p>Sechskant-Schlüssel</p><p>Sechskant-Steck-Schlüssel</p><p>Sechskant-Steckschlüssel</p><p>Sechskanteinsatz</p><p>Sechskantnuss</p><p>Sechskantschlüssel</p><p>Sechskantsteck Schlüssel</p><p>Sechskantsteck-Schlüssel</p><p>Sechskantsteckschlüssel</p><p>Steck Einsatz</p><p>Steck Nuss</p><p>Steck Schlüssel</p><p>Steck Schlüssel Sechskant</p><p>Steck-Einsatz</p><p>Steck-Nuss</p><p>Steck-Schlüssel</p><p>Steck-Schlüssel-Sechskant</p><p>Steckeinsatz</p><p>Steckeinsätze</p><p>Stecknuss</p><p>Stecknüsse</p><p>Steckschlüssel</p><p>Steckschlüssel Doppel-6Kant</p><p>Steckschlüssel Doppel-6Kt</p><p>Steckschlüssel Doppel6Kant</p><p>Steckschlüssel Doppel6Kt</p><p>Steckschlüssel Doppelsechskant</p><p>Steckschlüssel Nuss</p><p>Steckschlüssel Nüsse</p><p>Steckschlüssel Sechskant</p><p>Steckschlüssel Sechskant-Steck</p><p>Steckschlüssel Sechskantsteck</p><p>Steckschlüssel Steck</p><p>Steckschlüssel Zwölfkant</p><p>Steckschlüssel-Doppel6Kant</p><p>Steckschlüssel-Doppel6Kt</p><p>Steckschlüssel-Doppelsechskant</p><p>Steckschlüssel-Nuss</p><p>Steckschlüssel-Nüsse</p><p>Steckschlüssel-Sechskant</p><p>Steckschlüssel-Sechskantsteck</p><p>Steckschlüssel-Steck</p><p>Steckschlüssel-Zwölfkant</p><p>Zwölfkant Einsatz</p><p>Zwölfkant Nuss</p><p>Zwölfkant Schlüssel</p><p>Zwölfkant Steckschlüssel</p><p>Zwölfkant-Einsatz</p><p>Zwölfkant-Nuss</p><p>Zwölfkant-Schlüssel</p><p>Zwölfkant-Steckschlüssel</p><p>Zwölfkanteinsatz</p><p>Zwölfkantnuss</p><p>Zwölfkantschlüssel</p><p>Zwölfkantsteckschlüssel</p> | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | <p>Größe 11</p><p>sw11</p><p>sw 11</p><p>s11</p><p>s 11</p><p>Schlüsselweite 11</p><p>11er</p><p>11mm</p><p>11 mm</p> | Schluesselworte: | Maul-Ringschlüssel | Ring-Maulschlüssel | Maulschlüssel | Gabelschlüssel | Ringschlüssel | Gabel Ringschlüssel | Gabelringschlüssel | Ringmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Ring Maulschlüssel | 12kantnuss | <p>12Kant Einsatz</p><p>12Kant Nuss</p><p>12Kant-Einsatz</p><p>12Kant-Nuss</p><p>12Kanteinsatz</p><p>12Kantnuss</p><p>12Kt Einsatz</p><p>12Kt Nuss</p><p>12Kt-Einsatz</p><p>12Kt-Nuss</p><p>12Kteinsatz</p><p>12Ktnuss</p><p>Doppel 6Kant</p><p>Doppel 6Kant Einsatz</p><p>Doppel 6Kant Schlüssel</p><p>Doppel 6Kant Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kant-Einsatz</p><p>Doppel 6Kant-Schlüssel</p><p>Doppel 6Kant-Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kanteinsatz</p><p>Doppel 6Kantschlüssel</p><p>Doppel 6Kantsteckschlüssel</p><p>Doppel 6Kt</p><p>Doppel 6Kt Einsatz</p><p>Doppel 6Kt Schlüssel</p><p>Doppel 6Kt Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kt-Einsatz</p><p>Doppel 6Kt-Schlüssel</p><p>Doppel 6Kt-Steckschlüssel</p><p>Doppel 6Kteinsatz</p><p>Doppel 6Ktschlüssel</p><p>Doppel 6Ktsteckschlüssel</p><p>Doppel-6Kant</p><p>Doppel-6Kant-Einsatz</p><p>Doppel-6Kant-Schlüssel</p><p>Doppel-6Kant-Steckschlüssel</p><p>Doppel-6Kt</p><p>Doppel-6Kt-Einsatz</p><p>Doppel-6Kt-Schlüssel</p><p>Doppel-6Kt-Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kant</p><p>Doppel6Kant Einsatz</p><p>Doppel6Kant Schlüssel</p><p>Doppel6Kant Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kant-Einsatz</p><p>Doppel6Kant-Schlüssel</p><p>Doppel6Kant-Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kanteinsatz</p><p>Doppel6Kantschlüssel</p><p>Doppel6Kantsteckschlüssel</p><p>Doppel6Kt</p><p>Doppel6Kt Einsatz</p><p>Doppel6Kt Schlüssel</p><p>Doppel6Kt Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kt-Einsatz</p><p>Doppel6Kt-Schlüssel</p><p>Doppel6Kt-Steckschlüssel</p><p>Doppel6Kteinsatz</p><p>Doppel6Ktschlüssel</p><p>Doppel6Ktsteckschlüssel</p><p>Doppelsechskant</p><p>Doppelsechskant Einsatz</p><p>Doppelsechskant Schlüssel</p><p>Doppelsechskant Steckschlüssel</p><p>Doppelsechskant-Einsatz</p><p>Doppelsechskant-Schlüssel</p><p>Doppelsechskant-Steckschlüssel</p><p>Doppelsechskanteinsatz</p><p>Doppelsechskantschlüssel</p><p>Doppelsechskantsteckschlüssel</p><p>Einsatz 12Kant</p><p>Einsatz 12Kt</p><p>Einsatz Doppel-6Kant</p><p>Einsatz Doppel-6Kt</p><p>Einsatz Doppel6Kant</p><p>Einsatz Doppel6Kt</p><p>Einsatz Doppelsechskant</p><p>Einsatz Nuss</p><p>Einsatz Nüsse</p><p>Einsatz Sechskant</p><p>Einsatz Steck</p><p>Einsatz Zwölfkant</p><p>Einsatz-12Kant</p><p>Einsatz-12Kt</p><p>Einsatz-Doppel6Kant</p><p>Einsatz-Doppel6Kt</p><p>Einsatz-Doppelsechskant</p><p>Einsatz-Nuss</p><p>Einsatz-Nüsse</p><p>Einsatz-Sechskant</p><p>Einsatz-Steck</p><p>Einsatz-Zwölfkant</p><p>Einsätze</p><p>Nuss</p><p>Nuss 12Kant</p><p>Nuss 12Kt</p><p>Nuss Einsatz</p><p>Nuss Schlüssel</p><p>Nuss Sechskant</p><p>Nuss Steck</p><p>Nuss Steckschlüssel</p><p>Nuss Zwölfkant</p><p>Nuss-12Kant</p><p>Nuss-12Kt</p><p>Nuss-Einsatz</p><p>Nuss-Schlüssel</p><p>Nuss-Sechskant</p><p>Nuss-Steck</p><p>Nuss-Steckschlüssel</p><p>Nuss-Zwölfkant</p><p>Nüsse</p><p>Nüsse Einsatz</p><p>Nüsse Schlüssel</p><p>Nüsse Steckschlüssel</p><p>Nüsse-Einsatz</p><p>Nüsse-Schlüssel</p><p>Nüsse-Steckschlüssel</p><p>Nüsseeinsatz</p><p>Nusseinsatz</p><p>Nüsseschlüssel</p><p>Nüssesteckschlüssel</p><p>Nussschlüssel</p><p>Nusssteckschlüssel</p><p>Schlüssel Doppel-6Kant</p><p>Schlüssel Doppel-6Kt</p><p>Schlüssel Doppel6Kant</p><p>Schlüssel Doppel6Kt</p><p>Schlüssel Doppelsechskant</p><p>Schlüssel Nuss</p><p>Schlüssel Nüsse</p><p>Schlüssel Sechskant</p><p>Schlüssel Sechskant-Steck</p><p>Schlüssel Sechskantsteck</p><p>Schlüssel Steck</p><p>Schlüssel Zwölfkant</p><p>Schlüssel-Doppel6Kant</p><p>Schlüssel-Doppel6Kt</p><p>Schlüssel-Doppelsechskant</p><p>Schlüssel-Nuss</p><p>Schlüssel-Nüsse</p><p>Schlüssel-Sechskant</p><p>Schlüssel-Sechskantsteck</p><p>Schlüssel-Steck</p><p>Schlüssel-Zwölfkant</p><p>Sechskant</p><p>Sechskant Einsatz</p><p>Sechskant Nuss</p><p>Sechskant Schlüssel</p><p>Sechskant Steck Schlüssel</p><p>Sechskant Steck-Schlüssel</p><p>Sechskant Steckschlüssel</p><p>Sechskant-Einsatz</p><p>Sechskant-Nuss</p><p>Sechskant-Schlüssel</p><p>Sechskant-Steck-Schlüssel</p><p>Sechskant-Steckschlüssel</p><p>Sechskanteinsatz</p><p>Sechskantnuss</p><p>Sechskantschlüssel</p><p>Sechskantsteck Schlüssel</p><p>Sechskantsteck-Schlüssel</p><p>Sechskantsteckschlüssel</p><p>Steck Einsatz</p><p>Steck Nuss</p><p>Steck Schlüssel</p><p>Steck Schlüssel Sechskant</p><p>Steck-Einsatz</p><p>Steck-Nuss</p><p>Steck-Schlüssel</p><p>Steck-Schlüssel-Sechskant</p><p>Steckeinsatz</p><p>Steckeinsätze</p><p>Stecknuss</p><p>Stecknüsse</p><p>Steckschlüssel</p><p>Steckschlüssel Doppel-6Kant</p><p>Steckschlüssel Doppel-6Kt</p><p>Steckschlüssel Doppel6Kant</p><p>Steckschlüssel Doppel6Kt</p><p>Steckschlüssel Doppelsechskant</p><p>Steckschlüssel Nuss</p><p>Steckschlüssel Nüsse</p><p>Steckschlüssel Sechskant</p><p>Steckschlüssel Sechskant-Steck</p><p>Steckschlüssel Sechskantsteck</p><p>Steckschlüssel Steck</p><p>Steckschlüssel Zwölfkant</p><p>Steckschlüssel-Doppel6Kant</p><p>Steckschlüssel-Doppel6Kt</p><p>Steckschlüssel-Doppelsechskant</p><p>Steckschlüssel-Nuss</p><p>Steckschlüssel-Nüsse</p><p>Steckschlüssel-Sechskant</p><p>Steckschlüssel-Sechskantsteck</p><p>Steckschlüssel-Steck</p><p>Steckschlüssel-Zwölfkant</p><p>Zwölfkant Einsatz</p><p>Zwölfkant Nuss</p><p>Zwölfkant Schlüssel</p><p>Zwölfkant Steckschlüssel</p><p>Zwölfkant-Einsatz</p><p>Zwölfkant-Nuss</p><p>Zwölfkant-Schlüssel</p><p>Zwölfkant-Steckschlüssel</p><p>Zwölfkanteinsatz</p><p>Zwölfkantnuss</p><p>Zwölfkantschlüssel</p><p>Zwölfkantsteckschlüssel</p> | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | <p>Größe 11</p><p>sw11</p><p>sw 11</p><p>s11</p><p>s 11</p><p>Schlüsselweite 11</p><p>11er</p><p>11mm</p><p>11 mm</p> | 5120121819653 | 7 11 | 517.0611 | 13 11 | 5300/13 | ASE46801400000 | 600N-11 | VOLKSWAGEN | 11 mm | hz-class Hauptklasse: | 200100 Ring-Maulschlüssel | Bezeichnung Produktgruppe: | Ring-Maulschlüssel 600 N ∙ lange Ausführung ∙ metrisch ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant | Produktgruppe: | 600N | Netto-Gewicht (kg): | 0.05 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | VOLKSWAGEN | Abtrieb: | Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil | Kopfbreite (b1): | 15.9 mm | Kopfbreite (b2): | 25.5 mm | Kopfstärke (a1): | 8.4 mm | Kopfstärke (a2): | 5.5 mm | Länge: | 168.5 mm | Schlüsselweite s1xs2: | 11 | Schlüsselweite (s1): | 11 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Kopf poliert | Maße: | 168.5 mm | Norm: | DIN 3113 Form A | ISO 3318 | ISO 7738 | Produktempfehlung: | 450N/12NRS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2 | 863MB | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040105 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,70* | € 11,27* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,12* | € 11,48* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,97* | € 11,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,29* | € 12,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,34* | € 12,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|